GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G28MDL

  • ERIKS:11285378
  • Hersteller:7100104915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
28L - M36x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
76.3 mm
B
30.4 mm
D
1"
H
41 mm