GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G20MJ

  • ERIKS:11373931
  • Hersteller:710336395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
109 mm
B
52.2 mm
D
1"
H
44.5 mm