GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G20MFFOR

  • ERIKS:14607219
  • Hersteller:7104016225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
105 mm
B
48.2 mm
D
1"
H
46 mm