GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G20FL45S

  • ERIKS:11285370
  • Hersteller:710327475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Kurz
A
149 mm
B
92.2 mm
D
1"
E
32 mm
K
50.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3004-ZiNi

  • ERIKS:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden