GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16MQLH90S

  • ERIKS:14607266
  • Hersteller:720934195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz
A
139.1 mm
B
82.3 mm
D
1"
E1
71.3 mm
E2
43.8 mm