GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16MPX

  • ERIKS:11285367
  • Hersteller:710000365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
120.2 mm
B
63.4 mm
D
1"
H
41.3 mm