GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16MB

  • ERIKS:11285360
  • Hersteller:710002375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
97.5 mm
B
40.7 mm
D
1"
H
38.1 mm