GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FPX

  • ERIKS:11374097
  • Hersteller:7100000615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
94 mm
B
37.2 mm
D
1"
H1
38.1 mm
H2
34.9 mm