GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FL

  • ERIKS:11285357
  • Hersteller:7103125305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
105 mm
B
48.2 mm
D
1"
K
44.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3003-ZiNi

  • ERIKS:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden