GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FJX90S

  • ERIKS:11285355
  • Hersteller:710347485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
145.6 mm
B
88.8 mm
D
1"
E
56 mm
H
41 mm