GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FJX90M

  • ERIKS:11285354
  • Hersteller:710347495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
120.2 mm
B
63.4 mm
D
1"
E
71 mm
H
41 mm