GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FFORX90S

  • ERIKS:11373989
  • Hersteller:710424745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
129.9 mm
B
73.1 mm
D
1"
E
56 mm
H
41 mm