GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16BSPBJ

  • ERIKS:14607207
  • Hersteller:7100125885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
BSPBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Banjo BSP
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
109.2 mm
B
52.4 mm
D
1"
F
136.2 mm
X
33.5 mm