GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G14MB

  • ERIKS:11374103
  • Hersteller:7100002365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
96 mm
B
39.2 mm
D
1"
H
34.9 mm