GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G14FJX

  • ERIKS:11373938
  • Hersteller:710309385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
146 mm
B
89.2 mm
D
1"
H1
36 mm
H2
36 mm