GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G12MP

  • ERIKS:11285343
  • Hersteller:710000195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
100 mm
B
43.2 mm
D
1"
H
34.9 mm