GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G12FL90-054

  • ERIKS:14607227
  • Hersteller:7100196855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
108.8 mm
B
52 mm
D
1"
E
54.4 mm
K
38.1 mm