GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G12FFORX45S

  • ERIKS:14608718
  • Hersteller:710422255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
132.5 mm
B
75.7 mm
D
1"
E
21 mm
H
36 mm