GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G8MP

  • ERIKS:11374066
  • Hersteller:710000155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
88 mm
B
37 mm
D
3/4"
H
27 mm