GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G27MFG

  • ERIKS:11285341
  • Hersteller:7100125105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFG
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M36x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
84 mm
B
33 mm
D
3/4"
H
41 mm