GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G27FFGX90

  • ERIKS:11285340
  • Hersteller:7100125015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFGX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M36x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
109.6 mm
B
58.6 mm
D
3/4"
E
71.2 mm
H
46 mm