GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G25MDH

  • ERIKS:11285337
  • Hersteller:7100125065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
25S - M36x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
91 mm
B
40 mm
D
3/4"
H
41 mm