GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G22MDL

  • ERIKS:11285335
  • Hersteller:7100125075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
80 mm
B
29 mm
D
3/4"
H
32 mm