GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G16MJ

  • ERIKS:11285328
  • Hersteller:710336345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
96 mm
B
45 mm
D
3/4"
H
36 mm