GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G16FL

  • ERIKS:11285324
  • Hersteller:710325255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
88.8 mm
B
37.8 mm
D
3/4"
K
44.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3003-ZiNi

  • ERIKS:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden