GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G16FJX

  • ERIKS:11285322
  • Hersteller:710308345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
81.1 mm
B
30.1 mm
D
3/4"
H1
41 mm
H2
30 mm