GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G16FFORX45S

  • ERIKS:11373973
  • Hersteller:710422235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
122 mm
B
71 mm
D
3/4"
E
24 mm
H
41 mm