GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G14MB

  • ERIKS:11374101
  • Hersteller:7100002345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
84 mm
B
33 mm
D
3/4"
H
34.9 mm