GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MS

  • ERIKS:11374005
  • Hersteller:7100001875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
96 mm
B
45 mm
D
3/4"
H
27 mm