GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MQLH90S

  • ERIKS:14607265
  • Hersteller:720934155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz
A
110.1 mm
B
59.1 mm
D
3/4"
E1
64.3 mm
E2
36.8 mm