GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MQLH45

  • ERIKS:14607261
  • Hersteller:720933055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
A
124 mm
B
73 mm
D
3/4"
E1
33.6 mm
E2
14.2 mm