GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MQLH

  • ERIKS:14607257
  • Hersteller:720932105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
0 °
A
93 mm
B
42 mm
D
3/4"