GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MPX90

  • ERIKS:11374083
  • Hersteller:7100000435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
A
80.7 mm
B
29.7 mm
D
3/4"
E
58.4 mm
H
34.9 mm