GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MPX

  • ERIKS:11285315
  • Hersteller:7100000355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
102 mm
B
51 mm
D
3/4"
H
33.3 mm