GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12MFFOR

  • ERIKS:11285312
  • Hersteller:710416185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
90 mm
B
39 mm
D
3/4"
H
32 mm