GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FSX90

  • ERIKS:11285306
  • Hersteller:7100002185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FSX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
100 mm
B
49 mm
D
3/4"
E
70.5 mm
H
31.8 mm