GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FPX

  • ERIKS:11374096
  • Hersteller:7100000605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
84.5 mm
B
33.5 mm
D
3/4"
H1
31.8 mm
H2
27 mm