GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FL45M

  • ERIKS:11285302
  • Hersteller:7100199865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38.1mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel