CHF 26.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 98 mm |
B | 47 mm |
D | 3/4" |
K | 38.1 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026