GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FJX45S

  • ERIKS:11285297
  • Hersteller:710346425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
128.2 mm
B
77.2 mm
D
3/4"
E
21 mm
H
32 mm