GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FFORX90L

  • ERIKS:13221246
  • Hersteller:710424665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
118.2 mm
B
67.2 mm
D
3/4"
E
96 mm
H
36 mm