GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FFORX45S

  • ERIKS:11285294
  • Hersteller:710422225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
118.4 mm
B
67.4 mm
D
3/4"
E
21 mm
H
36 mm