GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FFORX

  • ERIKS:11285293
  • Hersteller:710418255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
92.8 mm
B
41.8 mm
D
3/4"
H1
36 mm
H2
30 mm