Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FBSPORX90

  • ERIKS:1064237
  • Hersteller:7100196805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
107 mm
B
56 mm
D
3/4"
E
60 mm
H
32 mm