GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12BSPBJ

  • ERIKS:14607205
  • Hersteller:7100199815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
BSPBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Banjo BSP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
94.7 mm
B
43.7 mm
D
3/4"
F
117.7 mm
X
26.5 mm