GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G10FJX45S

  • ERIKS:11373942
  • Hersteller:710346415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz