GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G10FFORX45S

  • ERIKS:11373972
  • Hersteller:710422215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
113.1 mm
B
62.1 mm
D
3/4"
E
16 mm
H
30 mm