GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G8FFORX90L

  • ERIKS:14608705
  • Hersteller:710424515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
92.4 mm
B
54.9 mm
D
5/8"
E
64 mm
H
24 mm