GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G8FFORX

  • ERIKS:12352665
  • Hersteller:710419195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
97.2 mm
B
59.7 mm
D
5/8"
H1
24 mm
H2
24 mm