GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G8FBSPORX

  • ERIKS:14607190
  • Hersteller:7100199245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
64 mm
B
26.5 mm
D
5/8"
H
27 mm